Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOMT1515220 Pistorasiakatkaisija, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC @ 240V | AG8PZH

SQUARE D HOMT1515220 Plug-In katkaisija, HOM, 15 A, 240 VAC, 10 kAIC @ 240 V

Varastossa
Tuote: AG8PZH Malli: HOMT1515220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria15A
KehystyyppiHÄNTÄ
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HOMT1515220 on nelinkertainen tandem-pienoiskatkaisin, joka soveltuu kuormituskeskuksen sovelluksiin. Sen ulkovirta on 15 A ja sisäinen (tai yhteinen) laukaisupylväs 20 A ja XNUMX A.
    • Tässä UL-luettelossa ja CSA-sertifioidussa Square D Homeline -katkaisimessa on kytkentärasialiitäntä, 10 kAIC: n enimmäiskeskeytysluokka 240 V: lla ja jännite jopa 240 V.
    • Siihen mahtuu kupari- / alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 14-8 AWG.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäJänniteHinta
SQUARE D HOM115 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Plug-In-virtakatkaisija, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€110.24
SQUARE D HOM120 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.75
SQUARE D HOM120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€212.84
SQUARE D HOM130 Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.75
SQUARE D HOM140 Kytke virrankatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€13.22
SQUARE D HOM150 Kytke virrankatkaisin 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€13.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOMT1515220 Plug-In katkaisija, HOM, 15 A, 240 VAC, 10 kAIC @ 240 V
€94.63 / yksikkö