Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ HOM612L100F Kuorman keskikohta 100A 120 / 240VAC 1-vaiheinen AG9FMT 1D519

SQUARE D HOM612L100F Kuormakeskuksen korvake 100A 120/240VAC 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AG9FMT Malli: HOM612L100FRistiviite: 1D519

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiHÄNTÄ
Syvyys3.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus12.5 "
Tilojen lukumäärä6
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus10kA
Jännite120 / 240 VAC
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 1
    • Pääkatkaisija tai päälukko: päälukko
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä: 6
    • Linja-auton materiaali: tinattu alumiini
    • Suositeltu maadoituspalkkisarja: 1D374
    • Suositeltava huuhtelukansi: Mukana
    • Erityisominaisuudet: Ylä- tai alareuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusLeveysHinta
NELIÖ HOM24L70S kuorman keskikohta 70A 120 / 240VAC 1-vaihe AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€74.81
NELIÖ D HOM612L100S Kuorman keskikohta 100A 120 / 240VAC 1-vaiheinen AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€100.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOM612L100F Kuormakeskuksen korvake 100A 120/240VAC 1-vaihe
€104.48 / yksikkö