Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HDMCT050S1 umpijohdinvirtamuuntaja, 0 - 50 A, 0 - 5 A, 1.13 tuuman reiän halkaisija | CU4FDD 38M501

SQUARE D HDMCT050S1 umpijohdinvirtamuuntaja, 0 - 50 A, 0 - 5 A, 1.13 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: CU4FDD Malli: HDMCT050S1Ristiviite: 38M501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän ytimen virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D HDMCT100S1 umpijohdinvirtamuuntaja, 0 - 100 A, 0 - 5 A, 1.13 tuuman koko Reiän halkaisija | CU4FDC 38M502 HDMCT100S1€134.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDMCT050S1 umpijohdinvirtamuuntaja, 0 - 50 A, 0 - 5 A, 1.13 tuuman reiän halkaisija
€131.11 / yksikkö