Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ HCW6SN paneelilauta kiinteä neutraali | AJ2DPT 48R488

SQUARE D HCW6SN Panelboard kiinteä neutraali

Varastossa
Tuote: AJ2DPT Malli: HCW6SNRistiviite: 48R488

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,275.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPanelboard Kiinteä Neutraali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.574
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D HC2SN Panelboard kiinteä neutraali | AJ2DPQ 48R483 HC2SN-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HCW8SN Panelboard kiinteä neutraali | AJ2DPU 48R489 HCW8SN€1,398.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HCW6SN Panelboard kiinteä neutraali
€1,275.18 / yksikkö