SQUARE D HC2SN Panelboard kiinteä neutraali

Tuote: AJ2DPQ Malli: HC2SNRistiviite: 48R483

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPanelboard Kiinteä Neutraali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ HCW6SN paneelilauta kiinteä neutraali | AJ2DPT 48R488 HCW6SN€1,275.18
SQUARE D HCW8SN Panelboard kiinteä neutraali | AJ2DPU 48R489 HCW8SN€1,398.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HC2SN Panelboard kiinteä neutraali