SQUARE D HC4286WP paneelikotelo/laatikko T3R/12 86H 42W

Varastossa
Tuote: AJ2DPW Malli: HC4286WPRistiviite: 48R511

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,051.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPnlbd-kotelo / laatikko T3R / 12 86H 42W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.0584
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HC4286WP paneelikotelo/laatikko T3R/12 86H 42W
€13,051.02 / yksikkö