Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG3012121000 Keystock Undersized 1m L 12 x 12mm | AE6MGC 5TY84

APPROVED VENDOR WWG3012121000 Näppäin Alimitta 1m P 12 x 12mm

Varastossa
Tuote: AE6MGC Malli: WWG3012121000Ristiviite: 5TY84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Koko12 x 12mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.043mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)100.58
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3012121000 Näppäin Alimitta 1m P 12 x 12mm
€58.08 / yksikkö