SQUARE D H362NDS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 ampeeria vaihtovirta | AH2PGM 2JYR6

SQUARE D H362NDS turvakytkin 600 VAC 3PST 60 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PGM Malli: H362NDSRistiviite: 2JYR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,807.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC60
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys11.2 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus19.5 "
HP30 hv @ 600 VAC
IP-luokitusEi arvioitu
Materiaali304 Ruostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi3, 3R, 4, 4X, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.072
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro RFK06H
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeJohtimien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHPHinta
SQUARE D H361-turvakytkin 600 VAC 3PST 30 A AC | AG9GAL 1H344 H3611303PSST37.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€805.55
SQUARE D H361AWK-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PSST37.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€1,760.57
SQUARE D H361DS-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PSST38.7 "5.1 "14.9 "15 hv @ 600 VAC€4,612.57
SQUARE D H361N-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PSST47.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€1,014.65
SQUARE D H362-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAR 1H350 H3621603PSST310.5 "6.4 "17.4 "30 hv @ 600 VAC€963.57
SQUARE D H362AWK-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PSST310.5 "7"16.5 "30 hv @ 600 VAC€1,665.35
SQUARE D H362DS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PSST310.8 "7"16.9 "30 hv @ 600 VAC€4,645.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H362NDS turvakytkin 600 VAC 3PST 60 A AC
€4,807.99 / yksikkö