Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D H361EI-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AH2PBR 2JXX6

SQUARE D H361EI turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PBR Malli: H361EIRistiviite: 2JXX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€978.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys6"
VelvollisuusRaskas
Korkeus17.3 "
HP5 hv @ 600 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys8.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro RFK03H
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeJohtimien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHPHinta
SQUARE D H361-turvakytkin 600 VAC 3PST 30 A AC | AG9GAL 1H344 H3611303PSST37.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€400.32
SQUARE D H361AWK-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PSST37.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC-
Tarjouspyyntö
SQUARE D H361DS-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PSST38.7 "5.1 "14.9 "15 hv @ 600 VAC€2,115.88
SQUARE D H361N-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PSST47.5 "4.9 "14.6 "15 hv @ 600 VAC€425.45
SQUARE D H362-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAR 1H350 H3621603PSST310.5 "6.4 "17.4 "30 hv @ 600 VAC€595.62
SQUARE D H362AWK-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PSST310.5 "7"16.5 "30 hv @ 600 VAC€1,376.19
SQUARE D H362DS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PSST310.8 "7"16.9 "30 hv @ 600 VAC€2,456.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H361EI turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC
€978.73 / yksikkö