SQUARE D GJL36050 Katkaisija Syöttö 50 A 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8NZA Malli: GJL36050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria50A
KehystyyppiGjl
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)19.61
Laivan pituus (cm)17.63
Laivan leveys (cm)16.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELIÖ GJL36015 Katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NYV GJL3601515A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D GJL36020 Katkaisijan syöttö 20 ampeerin 600vac 3p 65kaic@480v | AG8NYW GJL3602020A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D GJL36030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NYX GJL3603030A€1,817.68
NELIÖ GJL36030M04 Katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NYY GJL36030M0430A-
Tarjouspyyntö
NELIÖ GJL36040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NYZ GJL3604040A€2,023.27
NELIÖ GJL36050M05 -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NZB GJL36050M0550A€1,817.68
NELIÖ GJL36060 -katkaisija, syöttö 60 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NZC GJL3606060A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D GJL36050 Katkaisija Syöttö 50 A 600vac 3p 65kaic@480v