Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D FHL36015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8NPU

SQUARE D FHL36015 Katkaisija Syöttö 15 ampeeria 600vac 3p 25kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8NPU Malli: FHL36015

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€909.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria15A
KehystyyppiFHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.187
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ FHL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€792.60
NELI D FHL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26050 Katkaisija, syöttö 50 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26060 -katkaisija, 60-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26070 -katkaisija, 70-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FHL36015 Katkaisija Syöttö 15 ampeeria 600vac 3p 25kaic@480v
€909.71 / yksikkö