SQUARE D FHL26035 Molded Case Circuit Breaker, 25kAIC at 480V, 600VAC, 1 Phase | CE6JKB

SQUARE D FHL26035 Molded Case Katkaisija, 25kAIC 480V, 600VAC, 1-vaihe

Tuote: CE6JKB Malli: FHL26035
€792.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiFHL
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FHL26035 -katkaisija on suunniteltu vaihtovirta- ja tasavirtajärjestelmien kytkemiseksi päälle sekä tarjoamaan ylivirtasuojaa
    • Suunnittelu EverLink-linjan ja kuormankorvakeliittimien avulla nopeamman asennus- ja korjauspalvelun varmistamiseksi
    • Laukaisematon vaihtomekanismi, nopea ja nopea katkaisu liikkua vapaasti loppuasennosta matka-asentoon
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Square D FHL26035 on nyt korvattu Square D BGL26035 PowerPact -katkaisimella
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ FHL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€792.60
NELI D FHL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26050 Katkaisija, syöttö 50 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ FHL26060 -katkaisija, 60-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€792.60
NELIÖ FHL26070 -katkaisija, 70-ampeerinen 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FHL26035 Molded Case Katkaisija, 25kAIC 480V, 600VAC, 1-vaihe
€792.60 / yksikkö