SQUARE D FDA34100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 ampeeria 480vac 3p 18kaic@480v

Tuote: AG8NKL Malli: FDA34100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus18 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiFDA
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D FDA32050 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 50 A 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8NKF FDA3205025 kAIC @ 240 V50A240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA32100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8NKG FDA3210025 kAIC @ 240 V100A240V€821.93
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA34040 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 40 ampeeria 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8NKH FDA3404018 kAIC @ 480 V40A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA34050-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 50 A 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8NKJ FDA3405018 kAIC @ 480 V50A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA34060-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 60 ampeeria 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8NKK FDA3406018 kAIC @ 480 V60A480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FDA34100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 ampeeria 480vac 3p 18kaic@480v