Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D FCL34050 -katkaisija, syöttö 50 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NGZ

SQUARE D FCL34050 Katkaisija Syöttö 50 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8NGZ Malli: FCL34050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,817.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria50A
KehystyyppiFCL
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FCL24015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 480vac 2p 65kaic@480v | AG8NGC FCL2401515A2480V€950.73
SQUARE D FCL24020 Katkaisijan syöttö 20 ampeerin 480vac 2p 65kaic@480v | AG8NGD FCL2402020A2480V€609.90
Tarjouspyyntö
NELI D FCL24025 -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NGE FCL2402525A2480V€950.73
Tarjouspyyntö
SQUARE D FCL24030 Katkaisijan syöttö 30 ampeerin 480vac 2p 65kaic@480v | AG8NGF FCL2403030A2480V€950.73
Tarjouspyyntö
NELI D FCL24035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NGG FCL2403535A2480V€609.90
Tarjouspyyntö
NELI D FCL24040 -katkaisija, syöttö 40 ampeeria 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NGH FCL2404040A2480V€950.73
Tarjouspyyntö
NELI D FCL24045 Katkaisija, syöttö 45 ampeeria 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NGJ FCL2404545A2480V€950.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FCL34050 Katkaisija Syöttö 50 ampeeria 480vac 3p 65kaic@480v
€1,817.68 / yksikkö