SQUARE D FC34080-1021 3-napainen katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 3-vaihe | CE6JHG

SQUARE D FC34080-1021 3-napainen katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 3-vaihe

Tuote: CE6JHG Malli: FC34080-1021
€2,967.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria80
KehystyyppiFC
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FC34080-1021 katkaisija, joka on ihanteellinen käytettäväksi ohjauspaneeleissa ja kytkintauluissa suojaamaan virtapiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen laajennustoiminto helpottaa asennusta ja vaivatonta johdotusta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa välittömiä ja viivästettyjä virtarajoitustoimintoja
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D FC34015-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 15 A: n 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFN FC3401515A480V€1,838.26
SQUARE D FC34020-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 20 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFP FC3402020A480V€1,838.26
SQUARE D FC34025-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 25 A: n 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFQ FC3402525A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FC34030-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 30 A 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFR FC3403030A480V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FC34035-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFT FC3403535A480V€1,995.90
SQUARE D FC34040-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 40 ampeeria 480vac 3p 65kaic @ 480v | AG8NFU FC3404040A480V€1,794.51
SQUARE D FC34045 Katkaisija I-line Style Plug-in 45 Amp 480vac 3p 65kaic@480v | AG8NFV FC3404545A480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FC34080-1021 3-napainen katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 3-vaihe
€2,967.08 / yksikkö