SQUARE D FA26020AC Molded Case Katkaisija, 600V, 20A, 2-napainen, 2PH, Tyyppi FA | CE6GVN

SQUARE D FA26020AC Molded Case -virtakatkaisija, 600V, 20A, 2-napainen, 2PH, tyyppi FA

Tuote: CE6GVN Malli: FA26020AC
€848.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA26020AC katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan paneelikeskusten, moottorin kuormituskeskuksien ja kytkintaulujen viallisilta virroilta
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisuyksikkö sekä viivästettyjen että hetkellisten virranrajoitustoimintojen suorittamiseen
    • Sisältää I-Line plug-in -kokoonpanon ja kuorman puoleiset liittimet asennuksen seisokkien vähentämiseksi
    • Täyttää CSA- ja UL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA26020AC Molded Case -virtakatkaisija, 600V, 20A, 2-napainen, 2PH, tyyppi FA
€848.88 / yksikkö