Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber -poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1 / 2tuumaa | AD7JZX 4EV07

CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber-poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7JZX Malli: 69881Ristiviite: 4EV07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaVasen käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero150L
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Koot sisältyvät1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiLeikkaussuuntaMitan tyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätSuorittaa loppuunLuettelonumeroMateriaaliHinta
CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber-poranteräsarja 115kpl 1/16 - 1/2in | AA9VPB 1G915 46650JakopisteOikea käsiMurtoluku tuumaa, kirjainta, langan kokoa1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A - Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A - ZKeltainen oksidi550Koboltti teräs€1,252.51
CHICAGO-LATROBE 57853 Jobber-poranteräsarja 60 kpl # 1 - # 60 | AB3LEV 1U202 57853JakopisteOikea käsiLangan koko-#1 - #60Keltainen oksidi550Koboltti teräs€373.34
CHICAGO-LATROBE 69886 Jobber-poranteräsarja 26 kpl A - Z | AB3RPM 1V710 69886JakopisteOikea käsiKirje-ZKeltainen oksidi550Koboltti teräs€379.23
CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber-porasarja vasenkätinen 29-osainen pikateräs 118 astetta | AD7JZW 4EV02 69876Perinteinen kohtaVasen käsiMurto-tuuma1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" ja 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Kirkas150LHigh Speed ​​Steel€684.84
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber -poranteräsarja # 550 20 kpl | AF2NYW 6WTZ3 45657P3 jakopisteOikea käsiLangan koko-#61 - #80Keltainen oksidi550Koboltti teräs€162.92
CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber -poranteräsarja # 550asp 19 kpl | AF2NZA 6WTZ7 47924P3 jakopisteOikea käsimetrinen-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"Mustaoksidi550 ASPKoboltti teräs€201.68
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber-poranteräsarja List # 550 11 kpl | AF2NZC 6WTZ9 54126P3 jakopisteOikea käsimetrinen-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"Keltainen oksidi550Koboltti teräs€115.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber-poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1/2 tuumaa
€310.05 / yksikkö