SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Bolt-on Mount | CE6GUM

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Pulttikiinnitys

Tuote: CE6GUM Malli: EDB16020
€149.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiEDB
Napojen lukumäärä1
Jännite347
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D EDB16020 -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä ja teollisuuskoneita virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisu, jota ei voida vaihtaa keskenään, tarjoaa LI (pitkäaikainen ja hetkellinen) virranrajoitustoiminnon
    • Pultilla kiinnitettävä kokoonpano helpottaa asennusta paneelilevyihin ja kojelautoihin nopeaa asennusta varten
    • Noudattaa UL-, IEC- ja CE-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusHinta
NELI D EDB14015EPD-katkaisijan pultti Edb: n 1-napaisella 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,790.84
NELIÖ EDB14020EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF20HJF 9JWC2 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,825.43
NELIÖ EDB14040EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF40HJL 9JWD2 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,956.41
NELIÖ EDB14040SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,580.33
NELIÖ EDB14050EPD -katkaisijan pultti Edb-pylväälle 1a | AF50HJP 9JWE2 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,779.66
NELIÖ EDB14070 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "StandardiEi arvioitu€522.49
NELIÖ EDB14070SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,951.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EDB16020 E-Frame Branch Breaker, 20A, 1P, 600 V, 14kA, Pulttikiinnitys
€149.09 / yksikkö