SQUARE D D226NR-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PEM 2JYJ5

SQUARE D D226NR turvakytkin 240 VAC/DC 2PST 600 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PEM Malli: D226NRRistiviite: 2JYJ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,188.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC600
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys8.9 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus49.1 "
HP75 hv @ 240 VAC, 200 hv @ 240 VAC, 50 hv @ 250 VDC
IP-luokitus14
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi3R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite240 VAC/DC
Leveys25.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)30.51
Laivan pituus (cm)130.3
Laivan leveys (cm)65.99

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro DRK600
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusIP-luokitusNEMA-kotelotyyppiLeveysHinta
SQUARE D D225N-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€3,686.93
SQUARE D D225NR-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "€4,813.24
SQUARE D D226N-turvakytkin 240VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€7,090.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D D226NR turvakytkin 240 VAC/DC 2PST 600 A AC
€10,188.29 / yksikkö