SQUARE D D225NR-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC AH2PDF 2JYF1

SQUARE D D225NR turvakytkin 240 VAC/DC 2PST 400 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PDF Malli: D225NRRistiviite: 2JYF1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,813.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC400
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys10.1 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus30.6 "
IP-luokitus14
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi3R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite240 VAC/DC
Leveys22.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.907
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro DRK40
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusIP-luokitusNEMA-kotelotyyppiLeveysHinta
SQUARE D D225N-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€3,686.93
SQUARE D D226NR-turvakytkin 240 VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NR6008.9 "49.1 "143R25.1 "€10,188.29
SQUARE D D226N-turvakytkin 240VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€7,090.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D D225NR turvakytkin 240 VAC/DC 2PST 400 A AC
€4,813.24 / yksikkö