Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDL9 Tuolin kulmasuojukset Teräs 3/4 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBN

APPROVED VENDOR 1WDL9 tuolin kulmatuet teräksiset 3/4 tuuman leveys 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3ZBN Malli: 1WDL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuoli / kulmakiinnikkeet
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti1
Pituus1 2 / 5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät2, 1 kummallakin puolella
Koko1"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDL8 Tuolin kulmasuojukset Teräs 3/4 tuuman leveys 4 kpl AB3ZBM 1WDL8Messinki€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDL9 tuolin kulmatuet teräksiset 3/4 tuuman leveys 4 kpl pakkaus
€8.20 / yksikkö