SQUARE D BJA260804 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 80A, 2 Pole | CE6JTK

SQUARE D BJA260804 PowerPact B katkaisija, vipukytkin, 80A, 2 napaa

Tuote: CE6JTK Malli: BJA260804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria80
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.41
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

      SQUARE D BJA260804 -katkaisija suojaa sähköjärjestelmiä ylikuormituksen ja oikosulun aiheuttamilta vaurioilta, ihanteellinen BC-vaiheyhteyteen
    • Kaksiriviset pyörivät kontaktit minimoivat läpivirtaukset ja parantavat laitteiden suojausta
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen kiinnitystulppa, jossa on kuormakorvakkeet, mikä helpottaa asennusta ja irrotusta paneeli- ja kojeistosovelluksissa
    • Mahtuu alumiini- tai kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 2 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260804 PowerPact B katkaisija, vipukytkin, 80A, 2 napaa