Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BJA260401 Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC, 600V, 2 Poles, 1 Phase | CE6GUB

SQUARE D BJA260401 Molded Case Katkaisija, 65kAIC, 600V, 2 napaa, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CE6GUB Malli: BJA260401
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
€1,247.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.58
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)20.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA260401 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan kytkettyjä laitteita ja piirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Magneettinen lämpölaukaisuyksikkö reagoi välittömästi voimakkaisiin virtapiikkeihin, mutta välttää laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu helpottaa asennusta pieniin paneelilevyihin
    • Tukee alumiini- ja kuparilankoja, joiden koko on 14-2 AWG
    • Valmistettu UL 489-, NEMA AB1- ja CSA C22.2 No 5 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260401 Molded Case Katkaisija, 65kAIC, 600V, 2 napaa, 1 vaihe
€1,247.25 / yksikkö