Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VKP4 nauhaharja 36 tuuman pituus kokonaisverhoilu 2 tuumaa | AB3VWL

APPROVED VENDOR 1VKP4-nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisleima 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3VWL Malli: 1VKP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaGalvanisoitu teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/32
Taustaleveys (tuumaa)3/16
Harjaksen väriRuskea
Täytä tyyppiHevosen karva
Kokonaispituus36 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)2
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriTäytä tyyppiYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VKD9 nauhaharja 36 tuuman pituus kokonaisverhoilu 1 tuumaa | AB3VTD 1VKD9Musta0.010 "Puristettu nailon1€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VKP4-nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisleima 2 tuumaa
€66.37 / yksikkö