Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BJA260201 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 65kAIC, AB Phase | CE6HXZ

SQUARE D BJA260201 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 2P, 65kAIC, AB-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HXZ Malli: BJA260201

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,247.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4085
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.31
Laivan leveys (cm)20.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA260201 katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulkusuojaus ja ylikuormitussuoja sähköpiireille käänteissyöttösovelluksissa
    • Kuormapuolen korvakkeet ja I-Line-tyylinen asennusmahdollisuus helpottavat johdotusta ja poistavat löysät liitännät
    • Sisältää pitkäkestoiset ja välittömät laukaisutoiminnot, jotka reagoivat samanaikaisesti voimakkaisiin virtapiikkeihin ja välttävät laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • Tukee 14-2 AWG alumiini / kuparijohtoa
    • CE-merkitty, UL-listattu, IEC-hyväksytty ja RoHS- ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260201 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, 2P, 65kAIC, AB-vaihe
€1,247.25 / yksikkö