Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BGA36015 Katkaisija, 15A, 3-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GTJ FH36015

SQUARE D BGA36015 Katkaisija, 15A, 3-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneetti

Varastossa
Tuote: CE6GTJ Malli: BGA36015Ristiviite: FH36015

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,198.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8832
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)32.31
Laivan leveys (cm)20.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BGA36015 PowerPact-koteloitu katkaisija ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen; ihanteellinen käytettäväksi kuormauskeskuksissa
    • Sisältää 3-napaisen, 3-vaiheisen suunnittelun kompaktissa B-kehyksessä, 15 A 600 Y / 347 VAC ja korkea keskeytyskapasiteetti 35 kAIC @ 480 VAC
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että välittömän laukaisutoiminnon
    • I-Line plug-in- ja kuormatyyppiset napaliittimet, joihin voidaan asentaa alumiini- tai kuparijohtimia, joiden koko on 14-2 AWG
    • Kestää korkeita lämpötiloja ja on ihanteellinen käänteissyöttötoimintoihin
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BGA260504 Katkaisija, 50A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BGA260502 Katkaisija, 50A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Katkaisija, 50A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Katkaisija, 40A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Katkaisija, 40A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Katkaisija, 40A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Katkaisija, 30A, 2-napainen, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, lämpömagneettinen | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGA36015 Katkaisija, 15A, 3-napainen, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, lämpömagneetti
€1,198.88 / yksikkö