Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDL26070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLL 482D18

SQUARE D BDL26070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, napojen lukumäärä 2, sarja Bdl

Varastossa
Tuote: CE6JLL Malli: BDL26070Ristiviite: 482D18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€824.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria70A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.15 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBrdla
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2 AWG, 3 AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14 AWG, 6 AWG
AsennustyyliYksikön kiinnike
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäEverlink Lug Molemmissa päissä
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDL26070 -katkaisija, joka on suunniteltu rajoittamaan läpivirtauksia suojaamaan alavirran komponentteja sähkönjakelusovelluksissa
    • Ihanteellinen käänteissyöttötoimintoihin, ja siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu sekä pitkäkestoisille että välittömille laukaisutoiminnoille, jotka reagoivat vakaviin tehopiikkeihin kerralla samalla välttäen laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • EverLink-linja- ja kuormaliittimet 6 - 2 AWG:n hienosäikeisten ja 14 - 3 AWG:n jäykkien alumiini- ja kuparijohtojen liittämiseen
    • Sisältää kiinnitettävän DIN-kiskokiinnityksen helppoon asennukseen
    • CSA-sertifioitu, UL-listattu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D BDL36070 Molded Case Circuit Breater, 70A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36080 Molded Case -virtakatkaisija, 80A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36090 Muottikotelo, 90A, 3 napaa | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36100 Molded Case -virtakatkaisija, 100A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36060 Muottikotelo, 60A, 3 napaa | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36050 Molded Case -virtakatkaisija, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36040 Molded Case Circuit Breater, 40A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDL26070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, napojen lukumäärä 2, sarja Bdl
€824.31 / yksikkö