Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDL16015 Molded Case Circuit Breater, 15A, napojen lukumäärä 1, sarja Bdl | CH6NLW 482C84

SQUARE D BDL16015 Molded Case -virtakatkaisija, 15A, napojen lukumäärä 1, sarja Bdl

Varastossa
Tuote: CH6NLW Malli: BDL16015Ristiviite: 482C84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria15A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.15 "
Kehyksen koko125A
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2 AWG, 3 AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14 AWG, 6 AWG
AsennustyyliYksikön kiinnike
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
Vaiheyhteysmitään
TerminaaliliitäntäEverlink Lug Molemmissa päissä
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys1.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.4
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.31
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAC-jänniteluokitusAmpeeriaVaiheLeveysSyvyysKehyksen kokoMaks. Langan kokoHinta
SQUARE D BDA34080Y Muottikotelo, 80A, napojen lukumäärä 3, sarja Bda | CH6NLV 482C64 BDA34080Y3525V AC80A33.19 "3.5 "125A2AWG€1,533.68
SQUARE D BDL16020 Molded Case Circuit Breater, 20A, napojen lukumäärä 1, sarja Bdl | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€484.27
SQUARE D BDL26025 Molded Case Circuit Breater, 25A, napojen lukumäärä 2, sarja Bdl | CH6NLY 482D04 BDL260252525V AC25A12.13 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,160.42
SQUARE D BDL36025 Molded Case Circuit Breater, 25A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,383.19
SQUARE D BDL36035 Molded Case -virtakatkaisija, 35A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,270.64
SQUARE D BDL36045 Molded Case Circuit Breater, 45A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CH6NMB 482D42 BDL360453525V AC45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,335.47
SQUARE D BGA160151 Muottikotelo, 15A, 1 napainen | CH6NMQ 482D75 BGA1601511240V AC15A11.06 "3.5 "125A/BG2AWG€816.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDL16015 Molded Case -virtakatkaisija, 15A, napojen lukumäärä 1, sarja Bdl
€501.40 / yksikkö