Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDA34020Y Molded Case Circuit Breaker, 20A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6GQK 482C55

SQUARE D BDA34020Y Molded Case -virtakatkaisija, 20A, napojen lukumäärä 3, sarja Bda

Varastossa
Tuote: CE6GQK Malli: BDA34020YRistiviite: 482C55

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€897.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria20A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.5 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBDA
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyliI-Line
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)20.8
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D BDA34020Y katkaisija, joka on ihanteellinen suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelulaitteistoissa
    • Pienikokoinen valettu kotelorakenne I-Line-kiinnitysjärjestelmällä vähentää asennuksen ja huollon seisokkeja
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö sekä hetkellisten että viivästettyjen virranrajoitustoimintojen tuottamiseen
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinilangan koot välillä 14-2 AWG
    • CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA34020Y Molded Case -virtakatkaisija, 20A, napojen lukumäärä 3, sarja Bda
€897.88 / yksikkö