SQUARE D BDA260301 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, BDA, 30 A, 525 VAC | CE6GQM

SQUARE D BDA260301 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, BDA, 30 A, 525 VAC

Tuote: CE6GQM Malli: BDA260301
€824.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiBDA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D BDA260301 PowerPact, B-runkoinen suojakotelo, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin jakelujärjestelmissä ja tarjoaa pää- ja haarapiirin suojauksen
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkelliseen että pitkään virtaa rajoittavaan suojaukseen
    • 2-napainen, yksivaiheinen rakenne pienikokoisessa yksikössä, jonka virta on 30 A ja katkaisukyky 18 kA @ 480 VAC
    • DIN-kiskoon kiinnitetyt EverLink-korvakkeet ja I-Line-liittimet tarjoavat helpon asennuksen ja korjauksen
    • Suunniteltu vastaanottamaan johtoja, joiden koko on välillä 14 AWG - 2 AWG
    • Täyttää UL-, IEC- ja CE-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA260301 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, BDA, 30 A, 525 VAC
€824.31 / yksikkö