Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDA260204 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWC

SQUARE D BDA260204 Molded Case Katkaisija, 20A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Varastossa
Tuote: CE6HWC Malli: BDA260204

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBDA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4085
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.31
Laivan leveys (cm)20.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D BDA260204 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan keskuksen ja kytkintaulujen viallisilta virroilta
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen plug-in-asennus mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon kiskokäyttöön
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka reagoi välittömästi voimakkaisiin virtapiikkeihin ja välttää laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • Varustettu napaliittimillä 14 - 2/0 AWG:n kokoisille johtoille (kupari/alumiini)
    • Täyttää UL-, CSA- ja IEC-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA260204 Molded Case Katkaisija, 20A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
€848.88 / yksikkö