erä | Lämpöyksikkö |
FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / vakiokotelo | 6.16 |
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / vakiokotelo | 6.34 |
FL Amp @ 1-Ph / DP 50A / vakiokotelo | 6.23 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 0 / avoin ja iso kotelo | 6.85 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 0 / vakiokotelo | 6.35 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 1 / avoin ja iso kotelo | 6.85 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 1 / vakiokotelo | 6.35 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo | 6.09 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo | 5.73 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 1P / Avoin ja iso kotelo | 6.61 |
FL Amp @ 1-Ph / koko 1P / vakiokotelo | 6.61 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 2 / Vakiokotelo | 6.13 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / avoin ja iso kotelo | 5.80 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / vakiokotelo | 5.36 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / avoin ja iso kotelo | 5.99 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / vakiokotelo | 5.71 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / avoin ja iso kotelo | 6.27 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / vakiokotelo | 5.70 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo | 5.51 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo | 5.21 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 2 / Avoin ja iso kotelo | 5.53 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 2 / Vakiokotelo | 5.32 |
Täyden kuorman ampeerit | 5.21 ja 6.85 |
Tunnistusmenetelmä | Sulava seos |