erä | Lämpöyksikkö |
FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / vakiokotelo | 5.79 |
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / vakiokotelo | 5.94 |
FL Amp @ 1-Ph / DP 50A / vakiokotelo | 5.78 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 0 / avoin ja iso kotelo | 6.27 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 0 / vakiokotelo | 5.73 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 1 / avoin ja iso kotelo | 6.27 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 1 / vakiokotelo | 5.73 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo | 5.53 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo | 5.19 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 1P / Avoin ja iso kotelo | 5.77 |
FL Amp @ 1-Ph / koko 1P / vakiokotelo | 5.77 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 2 / Vakiokotelo | 5.67 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / avoin ja iso kotelo | 5.44 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / vakiokotelo | 5.03 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / avoin ja iso kotelo | 5.61 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / vakiokotelo | 5.38 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / avoin ja iso kotelo | 5.79 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / vakiokotelo | 5.30 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo | 5.21 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo | 4.93 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 2 / Avoin ja iso kotelo | 5.22 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 2 / Vakiokotelo | 5.03 |
Täyden kuorman ampeerit | 4.93 ja 6.27 |
Tunnistusmenetelmä | Sulava seos |