Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9999SA2 Painikepaketti | AF9GQT 2FM51

SQUARE D 9999SA2 Painikesarja

Varastossa
Tuote: AF9GQT Malli: 9999SA2Ristiviite: 2FM51
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
€206.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainike, Start / Stop
VäriPunainen / Musta
NEMA-luokitus1
Aloittelijan koko00 ja 3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
NELIÖ 9999SA3 Painonappisarja | AF6PHQ 1H574 9999SA3Punainen / MustaPainike, Start / Stop€400.22
SQUARE D 9999SC2 -kytkimen valitsin | AF6PHR 1H575 9999SC2MustaKäsi / Pois / Automaattinen valintakytkin€205.75
NELIÖ 9999SC8 -kytkimen valitsin | AF6PHT 1H576 9999SC8MustaKäsi / Pois / Automaattinen valintakytkin€386.62
NELIÖ 9999SA10 -sarjan painonappi päällä / pois | AF9FFH 2CC02 9999SA10Punainen / MustaPäälle / pois-painonappisarja€206.21
SQUARE D 9999SC22 Valintakytkin, On/Off | AF9FFJ 2CC08 9999SC22MustaVirtakytkin€210.74
NELIÖ D 8911DPB1 Painikepakkaus | AG6PWW 3KL81 8911DPB1Punainen / MustaPainike, Start / Stop€204.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9999SA2 Painikesarja
€206.52 / yksikkö