Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9999R27 Apukontaktori | AF6PMZ 1H703

SQUARE D 9999R27 lisäkontaktori

Varastossa
Tuote: AF6PMZ Malli: 9999R27Ristiviite: 1H703

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536490065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9999R27 lisäkontaktori
€517.61 / yksikkö