Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9991SCA11 Kotelo Nema Rating 12 | AF9FFA 2BZ36

SQUARE D 9991SCA11 Kotelo Nema-luokitus 12

Varastossa
Tuote: AF9FFA Malli: 9991SCA11Ristiviite: 2BZ36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8.53 "
Suorittaa loppuunmaali
Tiivistevaahto
Korkeus12.75 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliTeräs
Metallimittari16
AsennusPultti
NEMA-luokitus12
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräNokkaraudat / Ei pudotuksiaMetallimittariNEMA-luokitusLeveysHinta
RUUTU D 9991SCG8 Kotelon Nema-luokitus 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "LiiteEi tyrmäyksiä2016"€96.47
RUUTU D 9991UE1 Kotelo Nema Luokitus 1 Teräs | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "LiiteNokotukset1813.63 "€69.46
RUUTU D 9991LG1 Kotelon Nema-luokitus 1 | AF9GPU 2FK30 9991LG15.91 "9.78 "LiiteEi tyrmäyksiä1817.53 "€215.55
RUUTU D 9991UE7 Kotelon Nema-luokitus 1 | AG7BME 4B533 9991UE77.537.79LiiteEi tyrmäyksiä1814.87€173.70
SQUARE D PINQO Busway Plugin Unit Enclosure Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Lisävaruste----€562.07
SQUARE D QO3100BNS Kotelo Qo Cb 240V 100A Nema 1 Pinta | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Lisävaruste----€243.59
SQUARE D QO3100BNF Kotelo Qo Cb 240V 100A Nema 1Flush | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Lisävaruste----€252.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9991SCA11 Kotelo Nema-luokitus 12
€626.17 / yksikkö