Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9050AO11EV02 Pneumaattinen ajastin 120vac | AF9FVF 2DX56

SQUARE D 9050AO11EV02 Pneumaattinen ajastin 120vac

Varastossa
Tuote: AF9FVF Malli: 9050AO11EV02Ristiviite: 2DX56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€964.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-ajastinmoduuli
Maks. Kontaktilohkot (nro)1
AsennusPaneeli
Yhteystietojen lukumäärä2
Aikaviive0.10 sekuntia 1.00 sekuntiin
TyyppiViiveellä
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536908085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9050AO11EV02 Pneumaattinen ajastin 120vac
€964.19 / yksikkö