Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9049EF1 Kelluva pallo Pitkänomainen ruostumaton teräs 3-5 / 8 tuumaa | AF9GPK 2FJ35

SQUARE D 9049EF1 Float Ball pitkulainen ruostumaton teräs 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9GPK Malli: 9049EF1Ristiviite: 2FJ35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.3.625 "
Kellun pituus4-1 / 2 "
Kelluva ominaispaino0.29
Kelluva paino11.5-12.5 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila220-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetyt10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.ShapeHinta
Neliö D 9049GF1 Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 4 tuumaa | AG6PTM 3EAC2 9049GF14"Pyöreä€73.33
Neliö D 9049HF3 Pitkittäinen ruostumaton teräs 2-1 / 2 tuumaa | AG6PTN 3EAC3 9049HF32.5 "pitkulainen€54.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049EF1 Float Ball pitkulainen ruostumaton teräs 3-5/8 tuumaa
€51.24 / yksikkö