Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9049A60 Keskireikä Float Soikea muovi | AG6PTH 3EAA3

SQUARE D 9049A60 Keskireikä Float pitkulainen muovi

Varastossa
Tuote: AG6PTH Malli: 9049A60Ristiviite: 3EAA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskireikä kelluu
YhteysUlkoinen
Kelluva ominaispaino1.04
Kelluva paino12 oz.
MateriaaliMuovi
Maks. Nestemäinen lämpötila220-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetyt17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538908080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9049A60 Keskireikä Float pitkulainen muovi
€13.22 / yksikkö