Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007CR61J raskaan käytön rajakytkin | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty -rajakytkin

Varastossa
Tuote: AH2QHB Malli: 9007CR61JRistiviite: 2UYN1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€866.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin rajakytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
Toimilaitteen pituus4.25 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Kehon korkeus4.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliStandardi
Runkoleveys2.72 "
CertificationUL-luokan I ryhmät B, C, D ja luokan II ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake2NC / 2NO
DC-kontaktin luokitus10A @ 600V
SähköliitäntäRuuviliittimet
IP-luokitus67
LiikeMikä tahansa suunta
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Käyttövoima3.00 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue0 astetta 185 astetta F
Vaihda tyyliVaarallisen sijainnin rajakytkin
MatkustaaMatka yhteensä 90 astetta
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty -rajakytkin
€866.12 / yksikkö