Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007C54B2Y1851 Raskas kytkin | AH2NQV 2EF84

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Raskaan käytön rajakytkin

Varastossa
Tuote: AH2NQV Malli: 9007C54B2Y1851Ristiviite: 2EF84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€472.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä, ei vipua
Kehon korkeus2.5 "
Rungon materiaalisinkki
Vartalo tyyliMiniatyyri
Runkoleveys0.83 "
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus10A @ 600V
Sähköliitäntä8 jalkaa kaapeli, 5 johtoa
IP-luokitus67
LiikeCW, CCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima4.00 tuumaa-lb
Käyttölämpötila alue-20 - 185 astetta F
Vaihda tyyliRaskas rajakytkin
MatkustaaMatka yhteensä 90 astetta
JohdotusRuukkukaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Raskaan käytön rajakytkin
€472.46 / yksikkö