Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9007AO12 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9GQL 2FL88

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty -rajakytkimen sivutoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF9GQL Malli: 9007AO12Ristiviite: 2FL88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria15
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys2.4 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.9 "
IP-luokitus65
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
Käyttövoima2.75 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-65 - 185 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.4 "
JohdotusAvaa tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueTelan leveysHinta
NELIÖ D 9007AW12 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-PuoliCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F-€547.09
NELIÖ D 9007AW14 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-PuoliCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F-€528.75
NELIÖ D 9007AW16 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-PuoliCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F-€453.98
NELIÖ D 9007AW36 Raskaan käytön rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "ylinVaakasuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F0.13 "€517.61
NELIÖ D 9007AW46 Raskas rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "ylinPystysuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F-€508.53
NELIÖ D 9007C52A2 Heavy Duty Rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-PuoliCW / CCW, matala tasauspyörästö1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F-€352.26
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "ylinVaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F0.125 "€400.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AO12 Heavy Duty -rajakytkimen sivutoimilaite 1no/1nc
€429.49 / yksikkö