Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9001BG207 Ohjausaseman painike 2no | AF9KCK 2XVF8

SQUARE D 9001BG207 Ohjausaseman painike 2nro

Varastossa
Tuote: AF9KCK Malli: 9001BG207Ristiviite: 2XVF8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€142.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen / hetkellinen
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus5 A @ 600 VAC/DC
Syvyys3.69 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliMetalli
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus2.19 "
Napa1/2 "- 3/4" NPT
IP-luokitus20
AsennusSeinä
NEMA Contact Rating -merkintäB600 / P600
NEMA-luokitus1
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiPainike / painike
Leveys2.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)25.81
Laivan pituus (cm)65.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaYhteydenottolomakeOperaattoreiden lukumääräOperaattorin tyyppiLeveysYhteystietojen luokitusSyvyysHinta
NELIÖ D 9001BW241 Ohjausaseman painike 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Hetkellinen1NO / 1NC2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€381.11
NELIÖ D 9001BW243 Ohjausaseman painike 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Hetkellinen / hetkellinen2NO2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€440.17
SQUARE D 9001BF201 -ohjausaseman huuhtelupainike 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC2Huuhtelu- / huuhtelupainike-5 A @ 600 VAC/DC-€169.67
SQUARE D 9001BG201 Ohjausaseman painike 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC2Painike / painike2.06 "5 A @ 600 VAC2.34 "€140.35
SQUARE D 9001BG203 -ohjausaseman sienipainike 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC2Painike sienipäällä-5 A @ 600 VAC-€138.88
Neliö D 9001BG206 Ohjausaseman painike 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Hetkellinen / hetkellinen2NO2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€143.06
Neliö D 9001BG208 Ohjausaseman painike 2no | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Hetkellinen / hetkellinen2NO2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€158.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001BG207 Ohjausaseman painike 2nro
€142.60 / yksikkö