Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9001BF201 -ohjausaseman huuhtelupainike 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07

SQUARE D 9001BF201 Ohjausaseman huuhtelupainike 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF9GCH Malli: 9001BF201Ristiviite: 2EK07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen / hetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus5 A @ 600 VAC/DC
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitus20
NEMA-luokitus1
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiHuuhtelu- / huuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaYhteydenottolomakeOperaattoreiden lukumääräOperaattorin tyyppiLeveysYhteystietojen luokitusSyvyysHinta
NELIÖ D 9001BW241 Ohjausaseman painike 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Hetkellinen1NO / 1NC2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€399.91
NELIÖ D 9001BW243 Ohjausaseman painike 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Hetkellinen / hetkellinen2NO2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€410.98
SQUARE D 9001BG201 Ohjausaseman painike 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC2Painike / painike2.06 "5 A @ 600 VAC2.34 "€98.06
SQUARE D 9001BG203 -ohjausaseman sienipainike 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC2Painike sienipäällä-5 A @ 600 VAC-€147.74
Neliö D 9001BG206 Ohjausaseman painike 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Hetkellinen / hetkellinen2NO2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€145.80
Neliö D 9001BG208 Ohjausaseman painike 2no | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Hetkellinen / hetkellinen2NO2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€145.80
Neliö D 9001BG215 Ohjausaseman painike 1no / 1nc | AF9GCQ 2EK19 9001BG2151Ylläpidetty / ylläpidetty1NO / 1NC2Painike / painike-5 A @ 600 VAC-€192.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001BF201 Ohjausaseman huuhtelupainike 1no/1nc
€175.47 / yksikkö