Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8910DPA14V09 Kontaktori 208/240vac 20a 4p Avoin | AG7DHZ 5KAH3

SQUARE D 8910DPA14V09 Kontaktori 208/240vac 20a 4p auki

Varastossa
Tuote: AG7DHZ Malli: 8910DPA14V09Ristiviite: 5KAH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit208 / 240 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys3.11 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen20
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät25
Korkeus4"
HP @ 1 -vaihe - 120 V1.5
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 575 V7.5
Hz50/60
Napojen lukumäärä4
Leveys3.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNapojen lukumääräLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenHinta
NELIÖ 8910DPA62V14 Kontaktori 24vac 60a 2p auki | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
NELIÖ 8910DPA63V09 Kontaktori 208 / 240vac 60a 3p auki | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€228.26
NELI D 8910DPA93V02 Kontaktori 120vac 90a 3p avoin | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€624.26
NELIÖ 8910DPA93V09 Kontaktori 208 / 240vac 90a 3p auki | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€434.76
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktori 208/240vac 75a 2p auki | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€426.64
NELIÖ 8910DPA92V09 Kontaktori 208 / 240vac 90a 2p auki | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€531.85
NELIÖ 8910DPA52V06 Kontaktori 480vac 50a 2p auki | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8910DPA14V09 Kontaktori 208/240vac 20a 4p auki
€143.33 / yksikkö