NELIÖ D 8536SBA2V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF9JRZ 2PWZ3

SQUARE D 8536SBA2V06 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 480v 3p 18a

Varastossa
Tuote: AF9JRZ Malli: 8536SBA2V06Ristiviite: 2PWZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,153.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Käämin voltit480 VAC
Syvyys8.53 "
Kotelon tyyppiNEMA 3R, 12
Korkeus12.75 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.508
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysKotelon tyyppiHinta
Neliö D 8536SAG12V06E Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SAG12V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€655.29
NELIÖ D 8536SBG2V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€810.60
NELIÖ D 8536SBO2V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "avoin€915.94
NELIÖ D 8536SCA3V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,120.04
NELIÖ D 8536SCG3V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,034.45
NELIÖ D 8536SCO3V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "avoin€718.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SBA2V06 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 480v 3p 18a
€1,153.78 / yksikkö