Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8502SBO2V03 NEMA magneettikontaktori, 240 VAC, 18 täyskuormitusampeeria | AF9JAM 2MMZ5

SQUARE D 8502SBO2V03 NEMA magneettikontaktori, 240 VAC, 18 täyskuormitusampeeria

Varastossa
Tuote: AF9JAM Malli: 8502SBO2V03Ristiviite: 2MMZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit240 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys4.22 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit18
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen18
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät18
Korkeus4.34 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Leveys3.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokan 8502 sähköisesti ohjattu kytkin sähkövirtapiirin kytkemiseen
    • Varustettu ruuviliittimillä, jotka mahdollistavat helpon liittämisen muihin paneelin elementteihin
    • Sisältää avoimen pitopiirin koskettimen, joka tarjoaa kolmisuuntaisen johdon ohjauksen
    • UL-luettelossa ja CSA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimintaKäämin voltitHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHinta
NELIÖ 8502SAO11V02 Kontaktori Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Ei peruuttamista120 VAC1/311.0---
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8502SAO12V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---1.51.5€706.29
NELIÖ 8502SBG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---33€848.61
NELIÖ 8502SBO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC122.0--€711.76
NELI D 8502SCG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---7.57.5€1,054.97
NELIÖ 8502SCO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC233.0--€821.13
NELIÖ 8502SCO2V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---7.57.5€520.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8502SBO2V03 NEMA magneettikontaktori, 240 VAC, 18 täyskuormitusampeeria
€784.27 / yksikkö