Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501XC4 -kasettikontakti | AG7BLY 4B516

SQUARE D 8501XC4 kasetin kontakti

Varastossa
Tuote: AG7BLY Malli: 8501XC4Ristiviite: 4B516

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääpatruuna
Vahvistimet AC20
Kotelon värisininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536410050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKotelon väriToimintoeräTyyppiHinta
SQUARE D 8501XC1 -kasettikontakti | AG7BLW 4B514 8501XC110MustaEi-limittäinenOta yhteyttä kasettiinStandardi€42.83
SQUARE D 8501XC2 -kasettikontakti | AG7BLX 4B515 8501XC2-punainenKäytetään normaalisti avoimessa tilassa, se sulkeutuu aikaisin, kun sitä käytetään normaalisti suljetussa tilassa, se avautuu myöhään, jos kahta tai useampaa käytetään yhdessä, normaalisti avoimet kontaktit sulkeutuvat ennen normaalisti suljettujen yhteystietojen avautumista releen noustessaOta yhteyttä kasettiinPäällekkäiset€59.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XC4 kasetin kontakti
€107.22 / yksikkö