Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8501KPR13P14V20 Rele 11-napainen 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Rele 11pin 3pdt 10a 100vac

Varastossa
Tuote: AF9FTH Malli: 8501KPR13P14V20Ristiviite: 2DT12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.5
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro 8501NR61, 8501NR62
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotNastatPistorasiaHinta
NELIÖ 8501KPR12P14V20 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510ADPDTHopea-tinaoksidi8Valmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52€129.96
NELIÖ 8501KPR12V20 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTHopea-tinaoksidi8Valmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52€121.76
SQUARE D 8501KPR13V20 Rele 11-napainen 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15 8501KPR13V202.510A3PDTHopea-tinaoksidi11Valmistaja Nro 8501NR61, 8501NR62€147.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Rele 11pin 3pdt 10a 100vac
€165.51 / yksikkö