Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8501KPR13P14V14 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac | AF9FTG 2DT11

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac

Varastossa
Tuote: AF9FTG Malli: 8501KPR13P14V14Ristiviite: 2DT11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.5
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro 8501NR61, 8501NR62
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystiedotHinta
SQUARE D 8501KPR13V14 Rele 11-napainen 3pdt 10a 24vac | AF9FTJ 2DT14 8501KPR13V14Hopea-tinaoksidi€147.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V14 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac
€165.51 / yksikkö